ポーチ バッグインバッグ アクセサリ ガジェット収納 衝撃吸収 ゼロショック ブラック BMA-GP07BK
低反発ポリウレタンが外部からの衝撃をしっかり保護!モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェットを収納できるZEROSHOCKマルチ収納ポーチ。
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるZEROSHOCKマルチ収納ポーチです。
ポーチ表面には撥水性に優れたポリウレタン生地を使用しています。
水を通しにくい止水ファスナーを採用し、収納物をしっかり保護します。
外部の衝撃から収納物をしっかり守る、衝撃吸収性に優れたウエーブ形状の低反発ポリウレタン素材を使用しています。
収納物に合わせてケース内部のレイアウトを自由に変更できる、着脱式の仕切り板が付属しています。
ポーチ内側に、ケーブルなどの小物収納に最適なメッシュポケットが付いています。
カバンの中から取り出すのに便利な引出し式のハンドルが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。
材質本体:PU、ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン
質量(g)約166
ポケット数(気室内)メッシュポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×140×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×130×60
内容量1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07