エレコム
Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック
(1件のレビュー)
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応
【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ
金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)
最大21.6
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23597482
CAC-DP1210BK
1
¥
4,220
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
23597498
CAC-DP1215BK
1.5
¥
4,710
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
23597507
CAC-DP1220BK
2
¥
5,170
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
当日出荷
23597516
CAC-DP1230BK
3
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
23597525
CAC-DP1250BK
5
¥
9,440
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください