曜日別特売

ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 高耐久 フェライトコア 5m RoHS準拠

ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 高耐久 フェライトコア 5m RoHS準拠 - エレコム
(1件のレビュー)

屈曲に強い高密度配線構造、柔らかロングブッシュを採用した高耐久モデル。パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
屈曲に強い高密度配線構造で、内部配線の密度を高めることで局所的な負担、ケーブル内部での配線の擦れを防ぎます。
柔らかロングブッシュを採用しコネクタ付近に集中する力を分散し断線を防ぎます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ブラック対応機種D-Sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなどプラグ金メッキ環境対応ROHS指令準拠ケーブル外径(Φmm)約4.3シールド2重シールドフェライトコアありケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)変換タイプオス - オス内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23597613CAC-S07BK/RS0.7(コネクタ含まず)
3,530
取扱い終了
23597622CAC-S10BK/RS1(コネクタ含まず)
3,350
取扱い終了
23597638CAC-S15BK/RS1.5(コネクタ含まず)
3,710
取扱い終了
23597647CAC-S20BK/RS2(コネクタ含まず)
4,070
取扱い終了
23597656CAC-S30BK/RS3(コネクタ含まず)
4,780
取扱い終了
23597665CAC-S50BK/RS5(コネクタ含まず)
6,820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23597665
2019-02-15
用途: PCと液晶モニターの接続
製造業

コネクタ部が強化されており 安心です。但し、ハードに使っているわけではありませんが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする