モバイルバッテリー 10400mAh 4.4A出力

モバイルバッテリー 10400mAh 4.4A出力 エレコム
(1件のレビュー)

iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPad/Androidの急速充電に対応したタブレット・スマートフォン用モバイルバッテリーです。

付属品microUSB Bオス→USB Aオスケーブル(10cm)×1 質量(g)230 コネクタ形状(電源入力側)USB Micro-Bメス、(電源出力側)USB Aメス 定格入力電圧(V)DC5 対応機種iPhone/iPad/iPodおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン・タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83.4×83.4×27.0 充電時間1.8A出力のACアダプタ使用時:約5.8時間 使用電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)10400m 保証期間6カ月 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流4.4A(2ポート合計) 連続使用回数約500回 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23598523 DE-M01L-10444BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23598532 DE-M01L-10444WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23598523
2018-02-13
用途:
タブレットの予備バッテリー
製造業

コンパクトで使い勝手が良かったです。2回以上充電出来て助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする