曜日別特売

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック - エレコム

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
環境に配慮した簡易包装タイプです

ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピンシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23598846DH-HD14EL10/RS約1※コネクター含まず
2,462
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23598855DH-HD14EL15/RS約1.5※コネクター含まず
2,851
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23598864DH-HD14EL20/RS約2※コネクター含まず
3,424
1,898
2,088(税込)
当日出荷
23598873DH-HD14EL30/RS約3※コネクター含まず
3,812
2,098
2,308(税込)
当日出荷
23598882DH-HD14EL50/RS約5※コネクター含まず
4,774
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする