手作りカレンダーキット 卓上 壁掛け 対応 はがきサイズ マット スーパーファイン紙

手作りカレンダーキット 卓上 壁掛け 対応 はがきサイズ マット スーパーファイン紙 エレコム

ご家庭にあるインクジェットプリンタでカレンダーが簡単に作れるキットです
壁掛け、卓上両対応。背面の切り込みを利用し、カードを挟んだりペンを置くことも出来る多機能タイプです
マットな質感で上品な仕上がりのスーパーファイン紙です
試し刷りに便利なテストプリント用紙付き
両面印刷対応(表裏ともスーパーファイン)
用紙サイズ ハガキサイズ 坪量 92g/m2 紙厚0.13mm
お探しNO.Q102

紙厚(mm)0.13 セット内容ハガキサイズカレンダー用紙×13枚/カレンダーフレーム(多機能タイプ)×1個/テストプリント用紙×1枚 材質マット 寸法(mm)100×148 サイズはがき 枚数13枚 用紙マット紙(両面印刷対応:両面スーパーファイン) 坪量(g/m2)92 対応インク顔料・染料対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23599363 EDT-CALH5WN
1,460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする