エレコム
ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向
お子様の安全性を第一に考え、成長にも配慮した安心設計。携帯ゲーム機やスマートフォン、パソコンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」をカットするキッズ用ブルーライト対策メガネ。
セット内容
眼鏡、収納袋
材質
プラスチック
サイズ
52□16-150
質量(g)
26
レンズ色
ブラウン
フレーム
ウェリントン
可視光線透過率(%)
65
紫外線透過率(%)
1以下
ブルーライトカット率
0.65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23601122
G-BUB-W02LBU
ブルー
オープン
取扱い終了
23601138
G-BUB-W02LGY
グレー
オープン
取扱い終了
23601147
G-BUB-W02LWN
ワイン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください