エレコム
エレコムの メガネ・ゴーグル・防災面
エレコムの 一般用メガネ
エレコムの パソコン用 メガネ
ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23601138
品番
G-BUB-W02LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お子様の安全性を第一に考え、成長にも配慮した安心設計。携帯ゲーム機やスマートフォン、パソコンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」をカットするキッズ用ブルーライト対策メガネ。
セット内容
眼鏡、収納袋
材質
プラスチック
色
グレー
サイズ
52□16-150
質量(g)
26
レンズ色
ブラウン
フレーム
ウェリントン
可視光線透過率(%)
65
紫外線透過率(%)
1以下
ブルーライトカット率
0.65