G-BUB-W02LWN ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向 エレコム 23601147

G-BUB-W02LWN ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向 エレコム 23601147 G-BUB-W02LWN ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向 エレコム 23601147 G-BUB-W02LWN ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向 エレコム 23601147 G-BUB-W02LWN ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向 エレコム 23601147

ブルーライトカット眼鏡 キッズ用 高学年向

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23601147 品番G-BUB-W02LWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お子様の安全性を第一に考え、成長にも配慮した安心設計。携帯ゲーム機やスマートフォン、パソコンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」をカットするキッズ用ブルーライト対策メガネ。

セット内容眼鏡、収納袋 材質プラスチック ワイン サイズ52□16-150 質量(g)26 レンズ色ブラウン フレームウェリントン 可視光線透過率(%)65 紫外線透過率(%)1以下 ブルーライトカット率0.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする