USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS
その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
色ホワイト
質量(g)約10
備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません
対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要
コネクタ形状USB-A
対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
保証期間1年間
LED【アクセスLED】○
電源供給方式USBバスパワー接続
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
内容量1個
USBメモリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07