曜日別特売

Wiiゲームパッドコンバータ 1ポート

Wiiゲームパッドコンバータ 1ポート - エレコムWiiゲームパッドコンバータ 1ポート - エレコムWiiゲームパッドコンバータ 1ポート - エレコムWiiゲームパッドコンバータ 1ポート - エレコム

Wiiコントローラがパソコンで使える!1台のWiiコントローラを接続するだけでパソコンで使用できるゲームパッドコンバータ。

ボタン数10ボタン対応ケーブル長(m)1軸数4軸対応ホワイト仕様【連射機能】対応(ボタンごとに設定可能)、【アナログスティック】2本対応その他対応コントローラー:クラシックコントローラ(RVL-005)、クラシックコントローラ PRO(RVL-005(-02))付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×26.0×17.0※ケーブルを除く対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】対応電源電圧(V)5消費電流(mA)最大500インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23601786JC-W01UWH
3,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする