Bluetooth PC用ヘッドセット NFCペアリング A2DP対応 HS310Mシリーズ
かざすだけセットアップのNFCペアリング機能に対応したBluetoothヘッドセット
入力端子USB Micro-B×1(充電用)
仕様マルチポイント(同時待受け)対応、NFC対応
付属品イヤーピース (S/M/L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(本体装着済み)、USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8(ヘッドセット本体)
出力Bluetooth power class2
電源5V(USB給電)
適合規格BQB
接続方式Bluetooth
感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.0x55.0x7.0(イヤーフック、突起部除く)
通信方式Bluetooth標準規格 version4.0
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)100-20、000
音圧レベル(dB)112/1mW
充電時間(時間)約2
連続再生時間約5時間
指向性(マイク)全指向性
通話時間(連続最大)約6時間
ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ11.0
プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP
適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)
待ち受け時間(時間)約120時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状耳掛け
内容量1個