こんなお得な商品も!

ライトニングケーブル 1m
モノタロウ
¥799
税込¥879
(36)
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB Aコネクタ(オス)
色ホワイト
対応機種(iphone)iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、(ipad)iPad Air、iPad (4th)、iPad mini with Retina display、iPad mini、(ipod)iPod touch (5th)、iPod nano (7th)
保証期間1年
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
内容量1本
注意
※iPadはPCからは充電出来ません。
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23603965 | LHC-UALA15WH | 56803058 | MPA-UALA15WH |
![]() |
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット | エレコム | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |