Lightningケーブル ストレート LHC-UALOシリーズ

Lightningケーブル ストレート LHC-UALOシリーズ エレコム

Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。

用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iphone)iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、(ipad)iPad Air、iPad (4th)、iPad mini with Retina display、iPad mini、(ipod)iPod touch (5th)、iPod nano (7th) 保証期間1年 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用 内容量1本
注意
※iPadはPCからは充電出来ません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23604114 LHC-UALO01WH 0.1 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604132 LHC-UALO05WH 0.5 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604148 LHC-UALO10BK 1 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604157 LHC-UALO10WH 1 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604175 LHC-UALO15WH 1.5 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604193 LHC-UALO20WH 2 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
23604105 LHC-UALO01BK 0.1 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604123 LHC-UALO05BK 0.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604166 LHC-UALO15BK 1.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
23604184 LHC-UALO20BK 2 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23604114 LHC-UALO01WH 64064544 MPA-UAL01WH MPA-UAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064544 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,698 税込1,868
23604132 LHC-UALO05WH 64064578 MPA-UAL05WH MPA-UAL05WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064578 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23604148 LHC-UALO10BK 56803137 MPA-UALO10BK MPA-UALO10BK Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 56803137 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,698 税込1,868
23604157 LHC-UALO10WH 64064605 MPA-UAL10WH MPA-UAL10WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064605 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23604175 LHC-UALO15WH 64064639 MPA-UAL15WH MPA-UAL15WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064639 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,998 税込2,198
23604193 LHC-UALO20WH 64064666 MPA-UAL20WH MPA-UAL20WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064666 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,098 税込2,308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする