トラックボールマウス 有線 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT

トラックボールマウス 有線 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT エレコム

人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのUSBトラックボール”DEFT”。

ブラック 付属品ユーザーズマニュアル×1 トラスコ品番828-2888 質量(g)約112(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9 保証期間6カ月 ボタン数8個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 読取方式光学センサー方式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23604762 M-DT1URBK
9,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする