SD カード UHS-I データ復旧サービス
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)約2.0
種類SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23604902 | MF-FS016GU11LRA | 70244746 | MF-FS016GU11R |
|
SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード | エレコム | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |