名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカードです。
ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません
名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます
マルチプリント用紙
120枚入り(両面)
名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい
写真画像の印刷には適していません
名刺サイズ(91x55mm)
対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i
材質上質紙
サイズ名刺サイズ
枚数120
ラベルサイズ(mm)91×55
適合プリンタマルチプリント
内容量1パック(120枚)
ラベル・シール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07