名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト

名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム 名刺用紙 両面 角丸 マルチプリント 100枚用 名刺サイズ ホワイト エレコム

名刺サイズなので切り取る必要がなく、印刷後すぐに使用できます。
専用カットを施しているので、エッジの仕上がりがきれいな名刺用紙(マルチカード)です。
インクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません。
紙厚 0.225mm 坪量 210g/m2
お探しNo.B12

材質上質紙 ホワイト サイズ名刺サイズ 枚数100 ラベルサイズ(mm)91×55 適合プリンタマルチプリント 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23606722 MT-JMC2RWN
860
709
780 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
1人が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする