トラックボールマウス 有線 5ボタン 親指 チルトホイール搭載 握りやすい 手になじむ EX-G
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。
色ブラック
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
トラスコ品番828-2929
質量(g)約154(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9
保証期間6カ月
ボタン数5個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-03-13
- 用途:
- 事務業務用
- 対象商品:
- 23606966
デザインがとても良いです。ぴったりと手に収まり、自然な位置で各ボタンを操作できます。機能も、チルトホイール、進み/戻りボタン、速度調整などがあり十分です。1つ難があるのが、ボールの回転です。ボールがきれいな状態では、かなりの引っかかりがあり、まともに使えません。指の皮脂が付き始めると、スムーズに動くようになる、という微妙な商品です。この商品を優先、ワイヤレスの各1台購入しましたが、どちらも同じ状態でしたので、そういう設計なのだと思います。ネットを参考に重滑剤を検討しようかと思います。
アグリジーゼル 様
2017-07-27
- 用途:
- ディスクワークで使用
- 対象商品:
- 23606966
マウスは動かさずにボールを回す事の説明が不十分。
イメージ違いで使用しずらい。
パソコンの周辺が狭い環境では良いかも知れません。
2016-10-20
- 用途:
- DTP等での操作デバイスとして
- 対象商品:
- 23606966
手首への負担がすくなく、長時間使用した場合の疲労が少なくて思いの外良かったので、割引日にはどこよりも安く買えたので、2台買い足しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07