Linux搭載NAS 2Bay
Linux NASのRAID1(ミラーリング) 対応2BayモデルでWindows、MacOS X、Linux各OSのクライアント間のファイル共有が可能。ホットスワップ対応で通電状態のHDD交換が可能でレプリケーションやAmazon S3連携のバックアップが可能。Western Digital社の”NASシステム向け”HDDを採用し耐久性や性能を満たします。
付属品ACアダプタ、AC電源ケーブル(アース付き:約1.8m)1本、LANケーブル約 1.5m 1本、設定用ディスク(CD-ROM)、 セキュリティキー 2個、ご使用の前にお読み下さい 1枚、セットアップガイド 1枚
材質プラスチック(黒色)
質量(kg)約2.1(ACアダプタ除く)
周波数(Hz)(ACアダプタ)50/60
規格PSE、RoHS、VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×1、USB 3.0×1、USB 2.0×1
出力電圧(V)(ACアダプタ)12
入力電圧(V)100
出力電流(A)(ACアダプタ)3.33
対応TCP/IP(IPv6、IPv4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×207×135(突起部を除く)
構成(HDドライブ)2台
インターフェースRJ-45×1: 10/100/1000 BASE-TX、USB3.0×1(UPS/バックアップ接続用)、USB2.0×1(UPS/バックアップ接続用)
保証期間3年
使用CPUPowerPC 800MHz
設置方法縦置き
コネクタ(電源)DCジャック
ファン(冷却)HDドライブ用ファン×1
ジャンボフレーム対応
プロトコルオートネゴシエーション
登録人数(ユーザー)300、(グループ)300
ベイ数2
RAID機能RAID1
内容量1台