キーボード防塵カバー 富士通法人向けノート LIFEBOOK Aシリーズ対応

キーボード防塵カバー 富士通法人向けノート LIFEBOOK Aシリーズ対応 エレコム
(1件のレビュー)

富士通法人向けノート LIFEBOOK Aシリーズ対応のキーボード防塵カバーです。キーボードの汚れを防ぎ、清潔に使うことのお役に立ちます。

仕様抗菌加工○ 種別ノートPC用 材質ポリアミド樹脂 クリアー 適合機種メーカー富士通 対応機種富士通法人向けノート LIFEBOOK Aシリーズ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23608393 PKB-FMVA108
1,600
 
 
取扱い終了
23608402 PKB-FMVA86
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23608393
2017-07-06
用途:
ムーヴに取り付け
妙堅寺 様 (サービス業)

カバー無しと比べると、キータッチを強くしないと正しく反応しませんが、防塵のためには仕方ないかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする