曜日別特売

USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ホワイト

USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ホワイト - エレコムUSBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ホワイト - エレコム
(1件のレビュー)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)

ホワイト規格USB3.1規格準拠シールド3重シールド内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
対応機種
ケーブル外径(Φmm)
伝送速度(Gbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23611008USB3-APAC10WHUSB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス1USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器--
4,220
2,698
2,968(税込)
当日出荷
23611017USB3-APAC20WHType-Aオス - Type-Cオス2USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器4.8最大5(理論値)
4,710
取扱い終了
代替品有
23611026USB3-APCC10WHType-Cオス - Type-Cオス1USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器4.5最大10(理論値)
5,310
取扱い終了
23611035USB3-APCC20WHType-Cオス - Type-Cオス2USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器4.5最大5(理論値)
7,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23611017USB3-APAC20WH23610992USB3-AC20BKUSB3-APAC20WH USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコム 23610992USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラックエレコム1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23611008
2020-07-14
用途: スマホとパソコンのデーター管理
サンライズ機械株式会社

ケーブルが少々固いので取り扱いに不便さを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする