無線LANルーター親機 11ac/n/a/g/b 867+400Mbps 有線Giga VPN機能搭載
超高速規格 IEEE802.11ac 867Mbps(理論値)に対応。全てのコンテンツと家電をスマートフォンにつなぐゲートウェイです。IKARUSが1年間、U-NEXTが30日間無料使用可能でこどもネットタイマー含め家族で使えるルーターです。
仕様搭載モード:ルーターモード、アクセスポイントモード、子機モード、中継器モード、AutoMDI/MDI-X:対応
付属品無線LANルーター 1台、ACアダプター 1個、LANケーブル 1本、CD-ROM 1枚、各種マニュアル、設定情報シート(メモ用) 2枚、イカロスライセンスシリアル & Webサイトフィルターライセンスシート 1枚、U-NEXTカタログ 1枚
色黒
質量(g)約690(本体のみ)
規格(無線LAN)IEEE 802.11ac、IEEE802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、(有線LAN)IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3x
消費電力(W)9.4
対応OSWindows(XP SP3以降、Vista SP2以降、7 SP1以降、8、8.1、10)、Mac OS X(10.5、6、7、8、9、10)、Android 2.3以降、iOS 7.0以降
チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch 、5GHz帯 : 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch
設定方式WPS対応(ボタン搭載、PBC/PIN方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×53×210
周波数2.4GHz(2、400~2、484MHz) 、5GHz(5、150~5、725MHz)
保証期間1年
コネクタ(電源)DCジャック
端子RJ-45型8極×5ポート(WAN×1、LAN×4)
アンテナ内蔵アンテナ 4本 (5GHz帯:送受信 2本 2.4GHz帯:送受信 2本)
セキュリティWPA2(暗号化方式 : AES、認証方式 : PSK)、WPA(暗号化方式 : TKIP、認証方式 : PSK)、WEP(64bit/128bit)、暗号なし
オートネゴシエーション対応
プロトコルTCP/IP(IPv4)
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g : OFDM方式 、IEEE802.11b : DS-SS方式、IEEE802.11a : OFDM方式
伝送速度IEEE802.11ac : 最大867Mbps 、IEEE802.11n : 最大400Mbps 、IEEE802.11g : 最大54Mbps 、IEEE802.11b : 最大11Mbps 、IEEE802.11a : 最大54Mbps
USBポートUSB 3.0×2
LAN設定DHCPサーバ、固定IPアドレス
WAN設定DHCP / 固定IP / PPPoE(1セッション)
入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
内容量1個
無線/有線LANルーター の新着商品

