スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の ガラス用金物 ステン 40ミリHハカマ HL 6x2000 錠穴ナシ ステン 40ミリHハカマ HL 6x2000 注文コード 23669397 上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。 長さ(mm)2000 種類錠穴ナシ 仕上HL 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23669397 3101 ¥21,175 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ウェイブ型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ パワーツールフック ハイロジック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット ハイロジック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ピンフック 石こうボード用フック ハイロジック 税込¥3,628~ ¥3,298~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ クリップフック ハイロジック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズ ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ヘルメットフック ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ リングフック ハイロジック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックJ型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品ガラス用金物ハカマ・スカート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります ガラス棚 ガラス用棚受 ガラス用丁番 ガラス用つまみ ガラス用引手 ガラス用錠 ガラス用レール ガラス用戸車・吊り車 マグネバン エッジシール ポイントフィックス ハカマ・スカート その他ガラス用金物 シェアする マイページ 最近見た商品