スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の ガラス用金物 ステン 40ミリHハカマ HL 8x2000 錠穴ナシ ステン 40ミリHハカマ HL 8x2000 注文コード 23669546 長さ(mm)2000 種類錠穴ナシ 仕上HL 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3160 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23669546 3160 ¥23,375 ¥21,980 ¥21,980 ¥24,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ウェイブ型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ パワーツールフック ハイロジック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット ハイロジック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ピンフック 石こうボード用フック ハイロジック 税込¥3,628~ ¥3,298~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ クリップフック ハイロジック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズ ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ヘルメットフック ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ リングフック ハイロジック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックJ型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ マグネットバー ハイロジック 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品ガラス用金物ハカマ・スカート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります ガラス棚 ガラス用棚受 ガラス用丁番 ガラス用つまみ ガラス用引手 ガラス用錠 ガラス用レール ガラス用戸車・吊り車 マグネバン エッジシール ポイントフィックス ハカマ・スカート その他ガラス用金物 シェアする マイページ 最近見た商品