スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の 棚柱・棚受 ステン 300番木棚棚受 右 HL 240 ステン 300番木棚棚受 右 HL 240 注文コード 23678366 棚板の高さを自由に変更できます。 肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。 棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。 耐荷重(kg)80 長さ(mm)240右 仕上HL 棚受け金具棚柱用 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13090 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23678366 13090 ¥4,400 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 棚柱・棚受 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Iroひなだん棚受(黒) 八幡ねじ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 棚受 KLT型 SUGICO(スギコ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 棚受ブラケット SUGICO(スギコ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ アーム棚受 エスコ 税込¥615~ ¥559~ 折りたたみブラケット SUGICO(スギコ) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ シェルフS ポッシュリビング 税込¥2,418 ¥2,198 シェルフL ポッシュリビング 税込¥3,518 ¥3,198 Iroまるぼう棚受 八幡ねじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ユニクロ ワイド棚受 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥549~ ¥499~ マルチフラットバー 2.3 八幡ねじ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ オモイノ 棚柱用ブラケット ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ マルチアングル 4.5 八幡ねじ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット ハーフェレ 税込¥5,278~ ¥4,798~ 折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ Uカナグ 2.3(900) 八幡ねじ 税込¥4,398 ¥3,998 収納システム 木目木棚セット K9(駒谷) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari 税込¥4,288~ ¥3,898~ アルミレールシェルフ 国産ヒノキ 久宝金属製作所 税込¥10,668~ ¥9,698~ 伸縮棚受 スガツネ工業 税込¥13,068~ ¥11,880~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品棚柱・棚受棚受棚柱用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「棚受」にはこんなカテゴリがあります L型棚受け 棚柱用 その他棚受 棚受アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品