スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の 棚柱・棚受 グラフィックス 9ミリダボ 平型 透明 グラフィックス 9ミリダボ 平型 注文コード 23679976 注文コード 23679976 差込サイズ(Φmm)9 適合9mmダボ用 タイプ平型 仕上透明 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16229 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23679976 16229 ¥50 ¥43 ¥43 ¥47 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 706 棚柱・棚受 BEST[金物] 税込¥91~ ¥83~ 733 ステンレス棚受 BEST[金物] 税込¥648~ ¥589~ 400x200x38mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ 税込¥7,038~ ¥6,398~ ツムハコ 箱型ブラケット ウッドワン 税込¥6,158~ ¥5,598~ アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 税込¥2,308~ ¥2,098~ アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランド 税込¥2,638~ ¥2,398~ 棚爪D型(三価クロメート)4個入 アズワン 税込¥604 ¥549 バスケットへ 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品棚柱・棚受棚ダボ・エンドキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります 棚受 棚柱 棚ダボ・エンドキャップ 棚・シェルフ シェアする マイページ 最近見た商品