スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の 棚柱・棚受 アルミ ビニールカバー付ダボ 15号男12x12xM8 アルミ ビニールカバー付ダボ 15号男12x12xM8 注文コード サイズ15号 タイプオス ねじ径M8 耐荷重(kg)40(4個) 仕上生地/透明 直径×長さ(mm)12×12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23680012 16260 ¥37 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 棚柱・棚受 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Iroひなだん棚受(黒) 八幡ねじ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 棚受ブラケット SUGICO(スギコ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ アーム棚受 エスコ 税込¥615~ ¥559~ マルチアングル 3.2 八幡ねじ 税込¥4,178~ ¥3,798~ シェルフS ポッシュリビング 税込¥2,418 ¥2,198 シェルフL ポッシュリビング 税込¥3,518 ¥3,198 Iroまるぼう棚受 八幡ねじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチフラットバー 2.3 八幡ねじ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ オモイノ 棚柱用ブラケット ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ Uカナグ 3.2(900) 八幡ねじ 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ マルチアングル 4.5 八幡ねじ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ Hebgoブラケット 耐荷重75kg/本 棚受け固定ブラケット ハーフェレ 税込¥5,278~ ¥4,798~ キヴァ シェルフ Kiva 税込¥43,978 ¥39,980 Uカナグ 2.3(900) 八幡ねじ 税込¥4,398 ¥3,998 収納システム 木目木棚セット K9(駒谷) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ マルチフラットバー 3.0 八幡ねじ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ マルチエンドキャップ 八幡ねじ 税込¥2,528~ ¥2,298~ ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari 税込¥4,288~ ¥3,898~ アルミレールシェルフ 国産ヒノキ 久宝金属製作所 税込¥10,668~ ¥9,698~ 伸縮棚受 スガツネ工業 税込¥13,068~ ¥11,880~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品棚柱・棚受棚ダボ・エンドキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります 棚受 棚柱 棚ダボ・エンドキャップ 棚・シェルフ シェアする マイページ 最近見た商品