スリーナイン島野
Zn T型ブラケット Cr 片 M-25F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
形状
直止
材質
亜鉛
仕上
クローム
サイズ
M25mm片
寸法A(mm)
25.5
寸法F(mm)
20.0
寸法D(mm)
15.0
寸法E(mm)
30.0
寸法B(mm)
57.0
寸法C(mm)
42.0
寸法G(mm)
60.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680518
18350
M25mm片
57.0
42.0
15.0
30.0
20.0
60.0
25.5
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください