スリーナイン島野
Zn T型ブラケット Cr 通 L-25F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質
亜鉛
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
80.0
寸法C(mm)
65.0
寸法D(mm)
15.0
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
20.0
寸法G(mm)
60.0
形状
直通
サイズ
L25mm通
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680563
18355
¥
700
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください