スリーナイン島野
ステン 横受 鏡面 片 19ミリ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
23.3
寸法B(mm)
15
寸法B1(mm)
12.5
寸法H(mm)
34
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
34
仕様
回転止ねじ付
形状
直止
サイズ
19mm片
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680712
18968
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください