スリーナイン島野
ステン 横受 鏡面 片 25ミリ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
29.5
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
17.5
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
60
寸法P(mm)
43
仕様
回転止ねじ付
形状
直止
サイズ
25mm片
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680728
18970
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください