ステン 横受 鏡面 片 32ミリ

ステン 横受 鏡面 片 32ミリ - スリーナイン島野ステン 横受 鏡面 片 32ミリ - スリーナイン島野ステン 横受 鏡面 片 32ミリ - スリーナイン島野
材質ステンレス仕様回転止ねじ付形状直止サイズ32mm片仕上鏡面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236807371897236.52522.5506547×13
8,750
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする