スリーナイン島野
ステン ソケット 鏡面 38ミリ
形状
ソケット
材質
ステンレス
仕上
鏡面
寸法D(mm)
64
適合サイズ(mm)
38
寸法B(mm)
23
寸法P(mm)
27.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680807
18997
38
23
64
27.2
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください