スリーナイン島野
Zn クロス Cr 25ミリ(回転止ネジ付)
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
25
仕様
回転止ねじ付
形状
クロス
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680956
19501
25.3
31.5
13.4
13.4
13.4
13.4
¥
1,425
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください