スリーナイン島野
Zn チーズ Cr 38ミリ(回転止ネジ付)
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
38
仕様
回転止ねじ付
形状
チーズ
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23681096
19519
38.5
44.4
79.8
20.4
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください