スリーナイン島野
ステン エルボ 25ミリ
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
25
仕様
回転止ねじ付
形状
エルボ
止ねじ
M6
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23681105
19701
31
51
51
12
12
¥
6,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください