スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 建具金物 スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル ステン チーズ 25ミリ 回転止ねじ付 鏡面仕上 ステン チーズ 25ミリ 注文コード 23681132 注文コード 23681132 注文コード 23681132 材質SUS316 適合サイズ(mm)25 寸法D(mm)31 寸法H(mm)51 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)12 仕様回転止ねじ付 形状チーズ 止ねじM6 仕上鏡面 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 19706 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23681132 19706 ¥7,500 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジョイント・ロックZ フジテック・ジャパン 税込¥1,044~ ¥949~ ブリスターPCパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブリスターダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ 税込¥2,088~ ¥1,898~ A型ロングブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロームブラケット フジテック・ジャパン 税込¥505~ ¥459~ クロームブラケット首長 フジテック・ジャパン 税込¥582~ ¥529~ フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン 税込¥373~ ¥339~ クロームソケット フジテック・ジャパン 税込¥549~ ¥499~ パイプキャップ 大阪コネクター製造 税込¥9,788~ ¥8,898~ 666 ソケット BEST[金物] 税込¥461~ ¥419~ 669 キャップソケット BEST[金物] 税込¥923~ ¥839~ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ キー付クレセント PB-2H HS R 美和ロック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ イーグル アルミ敷居用レール 浜国 税込¥2,968~ ¥2,698~ 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ 窓用補助錠レグロック プラセス 税込¥1,088 ¥989 レザーハンドル アイワ金属 税込¥1,044~ ¥949~ レザーツマミ アイワ金属 税込¥912 ¥829 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプジョイント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品