スリーナイン島野
ステン チーズ 32ミリ
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
32
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
61
寸法L(mm)
78
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
15
仕様
回転止ねじ付
形状
チーズ
止ねじ
M4
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23681148
19707
¥
11,500
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください