スリーナイン島野
ステン チーズ 38ミリ
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
38
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
72
寸法L(mm)
92
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
18
仕様
回転止ねじ付
形状
チーズ
止ねじ
M6
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23681157
19708
¥
15,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください