スリーナイン島野
ステン 三方エルボ 25ミリ
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
25
寸法D(mm)
31
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
51
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
12
仕様
回転止ねじ付
形状
三方
止ねじ
M6
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23681193
19720
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください