真鍮 厚口品名差 本金 1500番

真鍮 厚口品名差 本金 1500番 - スリーナイン島野
仕様透明シート付(0.2mm厚)サイズ1500番寸法H(mm)67寸法A(mm)147寸法F(mm)80寸法D(mm)66.5寸法E(mm)129寸法B(mm)91.0寸法C(mm)118取付穴4ヶ所仕上本金寸法I(mm)1寸法J(mm)0.8寸法G(mm)139寸法K(mm)2.0内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368439576156
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする