スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物関連商品
真鍮 厚口品名差 本金 1500番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23684395
品番
76156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
仕様
透明シート付(0.2mm厚)
サイズ
1500番
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
147
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
66.5
寸法E(mm)
129
寸法B(mm)
91.0
寸法C(mm)
118
取付穴
4ヶ所
仕上
本金
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
0.8
寸法G(mm)
139
寸法K(mm)
2.0