スムースライド S270-500 ユニクロ
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S270-500
ストローク(mm)371
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)100
寸法D(mm)440
寸法E(mm)460
寸法B(mm)440
寸法C(mm)460
定格荷重(N)180.32(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)500
表面処理(レール)ユニクロ
内容量1組
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12