スムースライド S102-16 ユニクロ
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボー仕上 ルベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様S102-16
ストローク(mm)304.8
種類スライド形
段数2
寸法A(mm)-
寸法F(mm)361.9
寸法D(mm)-
寸法E(mm)250.8
寸法B(mm)254
寸法C(mm)355.6
寸法G(mm)374.6
定格荷重(N)390.04(組)
推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)406
表面処理(レール)ユニクロ
内容量1組
注意
※ねじ別売。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12