スムースライド D270-400 ユニクロ
仕様D270-400
ストローク(mm)376.4
種類スライド形
段数3
寸法A(mm)340
寸法B(mm)360
定格荷重(N)309.68(組)
推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)スチール
レール長さ(mm)350
表面処理(レール)ユニクロ
内容量1組
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12