スムースライド D270-500 ユニクロ

スムースライド D270-500 ユニクロ スリーナイン島野

仕様D270-500 ストローク(mm)474.8 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)440 寸法B(mm)460 定格荷重(N)280.28(組) 推奨ねじM4、M3バインド又はトラス小ネジ 材質(レール)スチール レール長さ(mm)450 表面処理(レール)ユニクロ 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23686522 77206
6,050
4,898
5,388 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする