電源タップ
コンセントからの電源を3分配できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付
色ホワイト
質量(g)34
コンセント個数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×39.6×25
定格容量15A・125V(1500Wまで)
内容量1個
OAタップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07