デジタル名刺ホルダー ピットレック

デジタル名刺ホルダー ピットレック キングジム

かさばる名刺も、タッチで管理。その場で登録。さくっと検索。
本体に名刺をセットしてシャッターアイコンをタップするだけで、名刺を画像として保存。撮影と同時に「会社名」「氏名」「電話番号」など最大12項目をOCR機能で自動でテキストデータ化し、登録できます。
画面をタッチして、名刺情報を直観的に検索・閲覧ができます。また、「手描きメモ」機能で、名刺交換した相手の細かな情報や、その日の商談の内容など、名刺に記載されていない情報を自由に書き加えられます。
「会社名」のほかによくつかう検索機能をホーム画面に設定できます。
使うシーンを考えた7通りの検索機能:会社・氏名・登録日・閲覧日・会った日・マイリスト・キーワード。
パスワード設定でセキュリティも安心。4~16桁のパスワードを設定できます。
パソコンに接続。情報の管理・編集もカンタン。
「デジタル名刺整理用品」と連携。

保存可能枚数約5000~6000枚(microSDカード2GB使用時)、10枚(microSDカード未使用時) トラスコ品番778-5747 セット内容本体、microUSB/USBケーブル、名刺スペーサー、クイックガイド ホワイト 質量(g)119 電源リチウムイオンバッテリー 対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit版)各日本語版、OS X 10.10/10.9/10.8/10.7、USBポートを標準搭載しIntelプロセッサを搭載したMac 入力方式抵抗膜(タッチ入力) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×72×15(カメラを閉じた状態) 読取(mm)最大91×55、厚さ最大0.7 読取会社名/会社名読み/氏名/氏名読み/部署/肩書き/郵便番号/住所/電話番号/FAX/URL/メールアドレス 動作環境温度:5~35℃ 湿度:30~80%(非結露) 保存環境温度:-10~55℃ 湿度:5~80%(非結露) 充電時間(時間)3.5 インターフェイスUSB2.0(microBタイプ) 使用時間(時間)56 記録メディアmicroSDカード(最大容量2GB)、microSDHCカード(最大容量32GB) 画面仕様タッチ入力機能付き液晶 3.5インチ TFTカラーLCD、HVGA(480×320dot) カメラ仕様約200万画素 CMOSセンサー 内容量1台
注意
※microSDカード、microSDHCカードは付属しておりません。
※タッチペンは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23640462 DNH20シロ
37,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする