デスクボード
パソコンの液晶ディスプレイを上に置き、キーボードを下の空いたスペースに収納することで、デスクの上を有効に活用することができます。
奥行きは180mmとスリムなため、デスク上で場所をとりません。
また、天板がガラス製なので圧迫感を感じず、スタイリッシュにお使いいただけます。
本体の組み立ては、脚部にガラスボードを挟むだけの簡単な方法で、ドライバーなどの工具は一切不要です。
トラスコ品番781-0091
セット内容本体(天板1枚、脚2個、スペーサー2個、ゴム足4個)
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×80
コンセントなし
引出しなし
内容量1台
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-27
- 用途:
- デスクトップPC画面を設置
デスクトップ画面を上に設置するのに購入しました。天板がガラス製なので下に置いている物も把握しやすく、見た目もキレイで気に入っています。